10B-1/Z=30 NR. PS10030
LK 10B-1/Z=30 ; PS10030
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.553MM Outside Diameter; 151.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS10030
BDI anyagszám
1405453
NETTÓ ÁR
5 543 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::