10B-1/Z=33 NR. PS10033
LK 10B-1/Z=33 ; PS10033
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 175.793MM Outside Diameter; 167MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS10033
BDI anyagszám
1405456
NETTÓ ÁR
6 120 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::