BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

120B24

10B-1/Z=35 NR. PS10035

10B-1/Z=35 NR. PS10035

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 185.903MM Outside Diameter; 177.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS10035

BDI anyagszám

1405458

NETTÓ ÁR
6 503 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.05
UNSPSC
31171901
Láncméret
10B-1
Fogak száma
35
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
20MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 185.903MM Outside Diameter; 177.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő
6,972 hüvelyk | 177,1 milliméter
Külső átmérő
7,319 hüvelyk | 185,903 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter