10B-1/Z=41 NR. CS10041
LKT10B-1/Z=41 ; CS10041
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 207.38MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS10041
BDI anyagszám
1404801
NETTÓ ÁR
6 000 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot