10B-1/Z=8 NR. PS10008
LK 10B-1/Z=8 ; PS10008
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.854MM Outside Diameter; 41.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS10008
BDI anyagszám
1405431
NETTÓ ÁR
810 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::