BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10B-2/Z=13 NR. PD10013

10B-2/Z=13 NR. PD10013

LK 10B-2/Z=13 ; PD10013

Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD10013

BDI anyagszám

1405148

NETTÓ ÁR
2 160 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
31171901
Láncméret
10B-2
Fogak száma
13
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
14MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
2,611 hüvelyk | 66,32 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
2,911 hüvelyk | 73,939 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter