16B-1/Z=17 2012 NR. TS12017
LK 16B-1/Z=17/2012
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
TS12017
BDI anyagszám
17005863
NETTÓ ÁR
8 730 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::