16B-1/Z=23 NR. PS12023
LK 16B-1/Z=23 ; PS12023
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 200.05MM Outside Diameter; 186.54MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS12023
BDI anyagszám
1405512
NETTÓ ÁR
11 678 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::