BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS24B-1A57T

180A14H

TSUBAKI 180A14H

Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.207" Outside Diameter; 10.112" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

180A14H

BDI anyagszám

17158802

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.166
UNSPSC
31171901
EAN
0097039312655
Láncméret
180
Fogak száma
14
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
29.02606
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.207" Outside Diameter; 10.112" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,207 hüvelyk | 284,658 milliméter
Hézag átmérő
10,112 hüvelyk | 256,845 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter