BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS40-1B41T

180B25H

TSUBAKI 180B25H

Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.161" Outside Diameter; 17.952" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

180B25H

BDI anyagszám

17158864

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
49.94
UNSPSC
31171901
EAN
0097039318466
Láncméret
180
Fogak száma
25
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
110.09885
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.161" Outside Diameter; 17.952" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
19,161 hüvelyk | 486,689 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hézag átmérő
17,952 hüvelyk | 455,981 milliméter