BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2040B30H

2042B21

TSUBAKI 2042B21

Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.24" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

2042B21

BDI anyagszám

17159018

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.197
UNSPSC
31171903
EAN
0097039346230
Láncméret
2042
Fogak száma
21
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
2.375
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Conveyor Series | Double Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
4.84
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.24" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,24 hüvelyk | 183,896 milliméter
Hézag átmérő
6,71 hüvelyk | 170,434 milliméter