BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS40-1B35T

2052B22

TSUBAKI 2052B22

Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.44" Outside Diameter; 8.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

2052B22

BDI anyagszám

17159045

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.314
UNSPSC
31171903
EAN
0097039346452
Láncméret
2052
Fogak száma
22
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
2.25
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Conveyor Series | Double Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
7.3
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.44" Outside Diameter; 8.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
8,783 hüvelyk | 223,1 milliméter
Külső átmérő
9,44 hüvelyk | 239,776 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter