BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

41B36F X 3/4

2080B14F X 2 KW SS

TSUBAKI 2080B14F X 2 KW SS

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 2080 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.98" Outside Diameter; 4.61" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

2080B14F X 2 KW SS

BDI anyagszám

20525061

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171903
Láncméret
2080
Fogak száma
14
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Conveyor Series | Double Pitch | With Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 2080 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.98" Outside Diameter; 4.61" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
4,98 hüvelyk | 126,492 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hézag átmérő
4,61 hüvelyk | 117,094 milliméter