BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS40-1B35T

2080B15H

TSUBAKI 2080B15H

Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

2080B15H

BDI anyagszám

17159099

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.179
UNSPSC
31171903
EAN
0097039345592
Láncméret
2080
Fogak száma
15
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
2.375
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Conveyor Series | Double Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
4.8
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
4,917 hüvelyk | 124,892 milliméter
Külső átmérő
5,3 hüvelyk | 134,62 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter