20B-1/Z=17 NR. PS13017
LK 20B-1/Z=17
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 188.874MM Outside Diameter; 172.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS13017
BDI anyagszám
17000448
NETTÓ ÁR
12 323 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot