20B-1/Z=20 NR. PS13020
20B-1/Z=20 NR. PS13020
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 219.532MM Outside Diameter; 202.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS13020
BDI anyagszám
1405531
NETTÓ ÁR
15 098 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot