20B-1/Z=26 NR. PS13026
LK 20B-1/Z=26 ; PS13026
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 280.543MM Outside Diameter; 263.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS13026
BDI anyagszám
20304167
NETTÓ ÁR
25 508 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::