BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16B-2/Z=31 NR. PD12031

20B-2/Z=21 NR. PD13021

20B-2/Z=21 NR. PD13021

Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD13021

BDI anyagszám

1405222

NETTÓ ÁR
36 998 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.0
UNSPSC
31171901
Láncméret
20B-2
Fogak száma
21
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
25MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
9,044 hüvelyk | 229,718 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
8,387 hüvelyk | 213,03 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter