20BTL82-2012
TSUBAKI 20BTL82-2012
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 82 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 252.984MM Outside Diameter; 228.295MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
20BTL82-2012
BDI anyagszám
18208236
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot