24B-1/Z=13 NR. CS14013
LKT 24B-1/Z=13
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 177.444MM Outside Diameter; 159.2MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS14013
BDI anyagszám
840301
NETTÓ ÁR
8 243 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot