24B-1/Z=16 NR. PS14016
LK 24B-1/Z=16 ; LK 24B-1/Z=16
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 214.401MM Outside Diameter; 195.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS14016
BDI anyagszám
17006970
NETTÓ ÁR
18 038 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot