24B-1/Z=19 NR. PS14019
LK 24B-1/Z=19
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 251.206MM Outside Diameter; 231.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS14019
BDI anyagszám
840672
NETTÓ ÁR
22 650 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot