BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24B1 18T hardened

24B1 18T hardened

LK 24B-1/Z=18 EDZ.FOG ; 24B-1 B18 HT HARDENED

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 238.938MM Outside Diameter; 219.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

21706003260

BDI anyagszám

921550

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.7
UNSPSC
31171901
Láncméret
24B-1
Fogak száma
18
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
92
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
23.12649
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 238.938MM Outside Diameter; 219.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Hézag átmérő
8,638 hüvelyk | 219,41 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,407 hüvelyk | 238,938 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter