BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS40-1A55T

35A112H

TSUBAKI 35A112H

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

35A112H

BDI anyagszám

17159160

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.86
UNSPSC
31171901
EAN
0097039308573
Láncméret
35
Fogak száma
112
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
6.30522
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
13,371 hüvelyk | 339,623 milliméter
Külső átmérő
13,59 hüvelyk | 345,186 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter