40B112F X 1-1/2
TSUBAKI 40B112F X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
40B112F X 1-1/2
BDI anyagszám
914590
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot