40B38FH X 1-1/2
TSUBAKI 40B38FH X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.334" Outside Diameter; 6.055" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
40B38FH X 1-1/2
BDI anyagszám
17159353
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot