40B43F X 1-3/16
TSUBAKI 40B43F X 1-3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.132" Outside Diameter; 6.85" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
40B43F X 1-3/16
BDI anyagszám
914705
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot