40B44F X 1-1/8
TSUBAKI 40B44F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
40B44F X 1-1/8
BDI anyagszám
914713
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot