BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60B44F X 1-7/16

40B44F X 1-3/16

TSUBAKI 40B44F X 1-3/16

Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

40B44F X 1-3/16

BDI anyagszám

914714

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.96
UNSPSC
31171901
EAN
0097039305398
Láncméret
40
Fogak száma
44
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
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
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
7,291 hüvelyk | 185,191 milliméter
Hézag átmérő
7,009 hüvelyk | 178,03 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter