BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

41B36F X 3/4

40B55F X 7/8

TSUBAKI 40B55F X 7/8

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

40B55F X 7/8

BDI anyagszám

914817

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
40
Fogak száma
55
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
9,044 hüvelyk | 229,718 milliméter
Hézag átmérő
8,758 hüvelyk | 222,46 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter