40B58F X 1-1/8
TSUBAKI 40B58F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.522" Outside Diameter; 9.235" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
40B58F X 1-1/8
BDI anyagszám
914837
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot