41B112F X 1-7/16
TSUBAKI 41B112F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 41 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
41B112F X 1-7/16
BDI anyagszám
914912
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot