BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50B52F X 1-15/16

41B42F X 1-1/8

TSUBAKI 41B42F X 1-1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 41 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

41B42F X 1-1/8

BDI anyagszám

914933

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.68
UNSPSC
31171901
EAN
0097039322845
Láncméret
41
Fogak száma
42
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 41 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
6,691 hüvelyk | 169,94 milliméter
Külső átmérő
6,972 hüvelyk | 177,089 milliméter