BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

41P72

41P72

TSUBAKI 41P72

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.752" Outside Diameter; 11.463" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

41P72

BDI anyagszám

918270

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.587
UNSPSC
31171901
EAN
0696223021993
Láncméret
41
Fogak száma
72
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
P1
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
3.587
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.752" Outside Diameter; 11.463" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Hézag átmérő
11,463 hüvelyk | 291,15 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-3/4 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,752 hüvelyk | 298,501 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter