BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50A46H

50A46H

TSUBAKI 50A46H

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.512" Outside Diameter; 9.159" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

50A46H

BDI anyagszám

911792

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.631
UNSPSC
31171901
EAN
0097039309952
Láncméret
50
Fogak száma
46
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
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
50A46
Súly / LBS
5.8
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.512" Outside Diameter; 9.159" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
9,512 hüvelyk | 241,605 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
9,159 hüvelyk | 232,63 milliméter