50B47F X 1-1/4
TSUBAKI 50B47F X 1-1/4
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.711" Outside Diameter; 9.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
50B47F X 1-1/4
BDI anyagszám
915201
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot