50B47F X 1-1/8
TSUBAKI 50B47F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.711" Outside Diameter; 9.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
50B47F X 1-1/8
BDI anyagszám
915199
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot