50B48FH X 1-3/16
TSUBAKI 50B48FH X 1-3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.911" Outside Diameter; 9.556" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
50B48FH X 1-3/16
BDI anyagszám
17159531
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot