BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

H80B23F X 1-15/16

50B53F X 1-3/16

TSUBAKI 50B53F X 1-3/16

Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.907" Outside Diameter; 10.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

50B53F X 1-3/16

BDI anyagszám

915266

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
50
Fogak száma
53
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.907" Outside Diameter; 10.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
10,907 hüvelyk | 277,038 milliméter
Hézag átmérő
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter