60B38FH X 1-1/2
TSUBAKI 60B38FH X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
60B38FH X 1-1/2
BDI anyagszám
17159677
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot