BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

35B33 X 1/2 SPECIAL

60B42FH X 1-7/16

TSUBAKI 60B42FH X 1-7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

60B42FH X 1-7/16

BDI anyagszám

24341967

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.3
UNSPSC
31171901
EAN
0097039334169
Láncméret
60
Fogak száma
42
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
10,458 hüvelyk | 265,633 milliméter
Hézag átmérő
10,037 hüvelyk | 254,94 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter