60B47F X 1-15/16
TSUBAKI 60B47F X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.654" Outside Diameter; 11.229" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
60B47F X 1-15/16
BDI anyagszám
915616
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot