60B51F X 1-15/16
TSUBAKI 60B51F X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.61" Outside Diameter; 12.183" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
60B51F X 1-15/16
BDI anyagszám
915667
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot