BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50B53F X 1-3/8

60B51F X 2-3/16

TSUBAKI 60B51F X 2-3/16

Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.61" Outside Diameter; 12.183" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

60B51F X 2-3/16

BDI anyagszám

915669
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
60
Fogak száma
51
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
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
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.61" Outside Diameter; 12.183" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
12,61 hüvelyk | 320,294 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
12,183 hüvelyk | 309,45 milliméter
Furat
2,188 hüvelyk | 55,575 milliméter