60B53F X 1-3/4
TSUBAKI 60B53F X 1-3/4
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.088" Outside Diameter; 12.66" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
60B53F X 1-3/4
BDI anyagszám
915691
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot