60B55F X 1-7/16
TSUBAKI 60B55F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.566" Outside Diameter; 13.137" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
60B55F X 1-7/16
BDI anyagszám
915713
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot