60B58F X 2-3/16
TSUBAKI 60B58F X 2-3/16
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.283" Outside Diameter; 13.853" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
60B58F X 2-3/16
BDI anyagszám
915757
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot