78B11F X 3-7/16 SPLIT
TSUBAKI 78B11F X 3-7/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
78B11F X 3-7/16 SPLIT
BDI anyagszám
20887090
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot