78C9F X 2-7/16 SPLIT
TSUBAKI 78C9F X 2-7/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.176" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
78C9F X 2-7/16 SPLIT
BDI anyagszám
20887396
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot