80B46F X 1-15/16
TSUBAKI 80B46F X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
80B46F X 1-15/16
BDI anyagszám
916039
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot